Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL E-Case L - Systemkoffer mit Reifen für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | max. 120 kg | incl. 1x Einlage)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL E-Case L - Systemkoffer mit Reifen für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | max. 120 kg | incl. 1x Einlage)
EINHELL E-Case L - Systemkoffer mit Reifen für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | max. 120 kg | incl. 1x Einlage)
EINHELL E-Case L - Systemkoffer mit Reifen für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | max. 120 kg | incl. 1x Einlage)
EINHELL E-Case L - Systemkoffer mit Reifen für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | max. 120 kg | incl. 1x Einlage)
EINHELL E-Case L - Systemkoffer mit Reifen für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | max. 120 kg | incl. 1x Einlage)
EINHELL E-Case L - Systemkoffer mit Reifen für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | max. 120 kg | incl. 1x Einlage)
EINHELL E-Case L - Systemkoffer mit Reifen für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | max. 120 kg | incl. 1x Einlage)
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-4540014
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4540014
EAN/GTIN:
     4006825660562
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Systainer
Systemkoffer

EINHELL E-Case L - Systemkoffer mit Reifen für Aufbewahrung & Transport (spritzwassergeschützt | max. 120 kg | incl. 1x Einlage)

Der Einhell E-Case L ist Mitglied im modularen E-Case System von Einhell. Er eignet sich für die Aufbewahrung und den Transport von Maschinen.
Das Verriegelungssystem sorgt für die Verbindung gestapelter Koffer, dies ermöglicht einen einfachen Transport und Lagerung.
Der Koffer ist aus Polypropylen gefertigt, spritzwassergeschützt und durch das hochwertige Material hitzebeständig und schlagresistent.
Die stabile Kontruktion ermöglicht eine Gesamtnutzlast von 120 kg. Die großen Räder sorgen für angenehmes Rollverhalten auf jedem Untergrund. Ein einklappbarer ergonomischer Griff sorgt für Tragekomfort. Kann mit einem Vorhängeschloss ausgestattet werden und enthält eine Einlage für Handwerkzeug und Beschriftungsaufkleber.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

  • Mitglied im modularen E-Case-System von Einhell
  • Systemkoffer für Aufbewahrung/ Transport von Maschinen + Werkzeug
  • Verriegelungssystem für Verbindung gestapelter Koffer
  • Material Polypropylen - Hitzebeständigkeit | Steifigkeit | Schlagresistenz
  • Teleskopierbarem, extrabreitem Griff
  • Einklappbarer + ergonomischer Handgriff
  • 15cm Reifen
  • Spritzwassergeschütztes Design
  • Ausstattbar mit Vorhängeschloss
  • Incl. 1x Einlage für Handwerkzeug | Beschriftungsaufkleber | Abstandshalter

Technische Daten:

  • Innenmaße: 415 x 273 x 320 mm
  • Beladungsgewicht: max. 120 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
6.880000 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,18*
€ 88,33*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 69,39*
€ 88,34*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 69,46*
€ 88,42*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 71,25*
€ 90,42*
€ 3,50*
ab € 72,82*
€ 92,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.