| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2518407 Herst.-Nr.: COX790096 EAN/GTIN: 4035300023912 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fliesenschneider Fliesenschneider 630 mm Grundplatte aus Stahl (Bodenstärke 1,8 mm), leichtgängige Schneidvorrichtung durch Kugellager, mit weichem TPR-Griff, Verlängerungsstangen aus Stahl an den Seiten für mehr Auflagefläche großer Fliesen, für Fliesen und Platten bis 630 mm und 14 mm Stärke, mit Wolframcarbid-Rad 22 x 6 x Ø 6 mm stark, mit verstellbarem Anschlagwinkel, max. Fliesengröße für diagonale Schnitte: 445 x 445 mm, Ersatzrad: COXT790122, COXT790123, zum Zuschneiden von Wand- und Bodenfliesen Ausführung 630mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 7,8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |