| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2547850 Herst.-Nr.: 3420680 EAN/GTIN: 4006825661439 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku-Vertikutierer-Lüfter GE-SC 36/35 Li - Solo Der Einhell Akku-Vertikutierer GE-SC 36/35 Li - Solo sorgt für einen gepflegten Rasen, kabellos, kraftvoll und mit Ausdauer dank Power X-Change und bürstenlosem Motor. Die TWIN-PACK Technologie fasst zwei 18V PXC-Akkus. Die kugelgelagerte Messerwalze hat 16 Edelstahlmesser, das Gehäuse besteht aus schlagzähem Material. Bequeme Einsätze erlaubt die 3-stufige Arbeitstiefeneinstellung + Transportposition, der Führungsholm mit Parkposition ist klapp- und höhenverstellbar mit Schnellspannhebel. Integriert ist ein Tragegriff, sowie rasendschonende Räder. Der Walzenwechsel erfolgt werkzeuglos. Optional ist der Vertikutierer erweiterbar zum 3in1-Kombi-Gerät (Lüfterwalze/Fangkorb). Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät(separat erhätlich) - Akkuspannung: 2x18 V, - Akkutechnologie: Li-Ionen, - Antriebsart: Akku, - Anzahl Vertikutiermesser: 16 Stück, - Arbeitsbreite: 35 cm, - Fangsack enthalten: Nein, - Flächenempfehlung: ca. 550 m², - Höhenverstellung: Ja, - Motorart: Brushless Motor Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 12,1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hand-Rasenlüfter, Hand-Vertikutierer, Handrasenlüfter, Handvertikutierer, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät liio-akku einhell, ladegerät li-ion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 144,48* | € 165,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 152,73* | € 180,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 158,12* | € 180,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 170,33* | € 194,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 174,49* | € 199,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|