Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDURA GARDEN DOT 9P 6W TP LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075478411
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075478411
EAN/GTIN:
     4058075478411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Dekorative Dots für Außenanwendungen. Produkteigenschaften: Schutzklasse (Dots): IP65. Schutzart (Netzteil): IP44. Erweiterung auf maximal 18 Dots. Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White). Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Technische Ausstattung: Netzteil nur im Basis-Set enthalten. Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Fußplatte:
false
Mit Lichtsensor:
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Mit Leuchtmittel:
true
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteiler:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Max. Systemleistung:
6.00 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
480 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Breite:
23.00 mm
Höhe/Tiefe:
96.00 mm
Länge:
23.00 mm
Durchmesser:
23.00 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led-ketten, Gartenleuchte, LED Leuchte, Außenleuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 24,74*
€ 24,74*
1
€ 4,00*
ab € 15,92*
€ 27,49*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 22,86*
€ 30,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,75*
€ 30,87*
1
€ 5,00*
ab € 23,83*
€ 32,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.