Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUNETTA SQUARE SENSOR RGB WHITE LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075759282
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075759282
EAN/GTIN:
     4058075759282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Steckdosen-Nachtlicht mit Bewegungssensor und RGB. Produkteigenschaften: PIR-Bewegungsensor. RGB-Farbsteuerung. Versorgungsspannung: 220…240 V. Produktvorteile: Dekorativer RGB-Lichteffekt durch vier Lichtauslässe an jeder Ecke der Leuchte. Plug-and-Play durch EU Stecker. Anwendungsgebiete: Kinderschlafzimmer. Korridore, Treppenhäuser. Nur für Innenraumbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
true
Drehbar:
false
Mit Lichtsensor:
false
Mit Bewegungsmelder:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 5,58*
€ 5,58*
6
€ 5,95*
ab € 5,23*
€ 7,26*
1
€ 5,46*
ab € 5,51*
€ 7,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 8,23*
1
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.