Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LUNETTA SQUARE SENSOR RGB 4058075759282 Nachtlicht Quadratisch LED RGB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X563282
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075759282
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Steckdosen-Nachtlicht mit Bewegungssensor und RGB. Produkteigenschaften: PIR-Bewegungsensor. RGB-Farbsteuerung. Versorgungsspannung: 220…240 V. Produktvorteile: Dekorativer RGB-Lichteffekt durch vier Lichtauslässe an jeder Ecke der Leuchte. Plug-and-Play durch EU Stecker. Anwendungsgebiete: Kinderschlafzimmer. Korridore, Treppenhäuser. Nur für Innenraumbeleuchtung.
Features:
Steckdosen-Nachtlicht
mit Bewegungssensor
RGB-Licht einstellbar
Lieferumfang:
Plug type C (EU)
Weitere Informationen:
Leistung:
0.30 W
Höhe:
62 mm
Länge:
62 mm
Farbe:
weiß
Breite:
62 mm
Gewicht:
43.6 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
25000 h
Material:
Polycarbonat
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Leuchtmittel-Besonderheiten:
inkl. Bewegungsmelder
Bauform:
Quadratisch
Max. Temperatur:
40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Nachtlicht
Leuchtfarbe:
RGB
Dimmbar:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 5,58*
€ 5,58*
6
€ 5,95*
ab € 5,23*
€ 7,26*
1
€ 5,46*
ab € 5,51*
€ 7,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 8,23*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.