Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTM 70/230-240 UNV1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD34
MD34
MD34
Artikel-Nr.:
     4002-4050300442310
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300442310
EAN/GTIN:
     4050300442310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Sicherheit: nach EN 61347. Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel. Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite. Sekundärseitiges Schalten zwischen elektronischem Trafo und Lampe nicht zulässig. Energieeffizienz: ≥ 91 % (gemäß ErP-Verordnung 2012/1194/EC). Dimmbar über Phasenanschnitt (ohne HTN) und Phasenabschnitt. Produktvorteile: Sehr geringe Verlustleistung durch hohe Effizienz. Zugentlastung für unterschiedliche Kabeltypen geeignet (HTM). Geeignet für platzkritischen Einbau durch kompaktes funktionelles Design. Extrem kompakter Transformator für sehr platzkritische Einbaubedingungen (HTN). Lampenschonender Betrieb im gesamten Teillastbereich für lange Lampenlebensdauer. Anwendungsgebiete: Effekt- und Akzentbeleuchtung. Wohnzimmer. Objektbeleuchtung. Konferenzräume. Restaurants. Möbeleinbau- und Möbelaufbauleuchten. Shopbeleuchtung. Veranstaltungsräume.
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
true
Leistung:
20 W | 70 W
Ohne Dimmfunktion:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
true
Dimmung Phasenanschnitt:
true
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Schutzart (NEMA):
1
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Aufbau:
true
Einbau:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kurzschlusssicher:
true
Überlastschutz:
true
Übertemperaturschutz:
true
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
true
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
4
Länge:
108.00 mm
Breite:
52.00 mm
Höhe:
33.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 10,61*
€ 5,95*
ab € 9,25*
€ 12,58*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 9,63*
€ 13,08*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 9,80*
€ 13,29*
Lager 4002
1000
€ 4,90*
ab € 14,70*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.