Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTE 10/220-240/700 PC UNV1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD34
MD34
MD34
MD34
Artikel-Nr.:
     4002-4052899105300
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899105300
EAN/GTIN:
     4052899105300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Compact constant current LED drivers. Produkteigenschaften: Dimmbar über Phasenan-/abschnitt. Produktvorteile: Kompaktes Gehäuse für Verbau in engsten Einbauverhältnissen. Kompatibel zu vielen gängigen Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmern. Anwendungsgebiete: Optionale Kabelklemme E-Style für unabhängige Montage (nicht im Lieferumfang enthalten). Geeignet für Installationen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
true
Dimmung Phasenanschnitt:
true
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
true
Geeignet für Konstantspannung:
false
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Länge:
95.00 mm
Breite:
53.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Vorschaltgerät, osram led treiber, led treiber, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
100
€ 4,90*
ab € 13,62*
€ 13,62*
11 Tage
54
€ 6,90*
ab € 11,03*
€ 16,60*
€ 5,00*
ab € 12,57*
€ 18,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,53*
€ 19,36*
€ 5,95*
ab € 14,01*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4052899167896
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.