Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR-PFM-250/220-240/24/P FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4058075240032
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075240032
EAN/GTIN:
     4058075240032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich. Produkteigenschaften: Verfügbar in 30 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur). Schutzart: IP66. Betriebstemperaturbereich bei ta: -40…50 °C. Versorgungsspannung: 220…240 V. Betriebsfrequenz: 50/60 Hz. Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L-N) für 30W/60W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE) für 100W/150W/250W. Kurzschluss- und Überlastschutz. Produktvorteile: Optimiert für den Betrieb mit 24 V flexiblen LED-Lichtband. 5 Jahre Garantie. Sehr stabile Ausgangsleistung. Schnelle und einfache Installation durch Vorverdrahtung. Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Installation in sehr kalten und heißen Umgebungen. Anwendungsgebiete: Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich. Fassaden- und Gebäudebeleuchtung. Besonders geeignet zur Beleuchtung von öffentlichen Räumen. Bäder, Küchen und Aussenbereiche. Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Länge:
233.00 mm
Breite:
74.00 mm
Höhe:
42.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, DR-PFM-250, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 63,32*
€ 72,59*
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 73,43*
€ 73,43*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 56,71*
€ 75,02*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 61,57*
€ 77,66*
1
€ 5,00*
ab € 68,12*
€ 84,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075236103
ab € 56,95*
Zubehör
LEDVANCE
4058075236325
ab € 73,98*
Zubehör
LEDVANCE
4058075236981
ab € 43,16*
Zubehör
LEDVANCE
4058075236783
ab € 334,03*
Zubehör
LEDVANCE
4058075237148
ab € 262,85*
Zubehör
LEDVANCE
4058075237162
ab € 261,84*
Zubehör
LEDVANCE
4058075296992
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.