Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4002-4058075379176
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075379176
EAN/GTIN:
     4058075379176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich mit 1-10 V-Dimmschnittstelle. Produkteigenschaften: Verfügbar in 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Dimmbar über 1…10 V-Dimmsteuerung. Dimmbar von 10…100 %. Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur). Schutzart: IP66. Betriebstemperaturbereich bei ta: -40…50 °C. Versorgungsspannung: 220…240 V. Betriebsfrequenz: 50/60 Hz. Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L-N), 6 kV (L/N-PE). Kurzschluss- und Überlastschutz. Produktvorteile: Optimiert für den Betrieb mit 24 V flexiblen LED-Lichtband. 5 Jahre Garantie. Sehr stabile Ausgangsleistung. Schnelle und einfache Installation durch Vorverdrahtung. Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Installation in sehr kalten und heißen Umgebungen. Anwendungsgebiete: Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich. Fassaden- und Gebäudebeleuchtung. Besonders geeignet zur Beleuchtung von öffentlichen Räumen. Bäder, Küchen und Aussenbereiche. Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
true
Dimmung DALI:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
true
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
false
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Länge:
179.00 mm
Breite:
63.00 mm
Höhe:
38.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, ledvance led treiber 40w, led treiber, led treiber 40w, DR DIM-PFM-40, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 34,94*
€ 34,94*
10
€ 5,95*
ab € 30,48*
€ 37,41*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 31,14*
€ 38,15*
1
€ 5,46*
ab € 32,24*
€ 44,41*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,23*
€ 45,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075236622
ab € 34,48*
Zubehör
LEDVANCE
4058075236981
ab € 43,96*
Zubehör
LEDVANCE
4058075237001
ab € 48,55*
Zubehör
LEDVANCE
4058075296275
ab € 25,55*
Zubehör
LEDVANCE
4058075296992
ab € 18,45*
Zubehör
LEDVANCE
4058075296633
ab € 25,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.