Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS PFM-1000/COB/927/5 FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     4002-4058075597525
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075597525
EAN/GTIN:
     4058075597525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Leistungsstarke COB LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Lichtstrom: 1000 lm/m. Sehr gute Farbwiedergabeindex Ra: > 90. Kleinste teilbare Einheit: 62,5 mm. Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Dimmbar mit geeigneten Treibern. Produktvorteile: Außergewöhnlich homogenes Licht, ohne sichtbaren LED-Punkte dank COB Technologie. Große Designfreiheit dank Flexibilität und Schneidbarkeit des Moduls. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband auf der Rückseite. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Voutenbeleuchtung. Bars, Restaurants, Hotels. Büros. Wohnräume. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
384
Lampenleistung je Meter:
11.0 W
Lichtstrom je Meter:
1010 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP00
Max. Systemleistung:
38.00 W
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
8.00 mm
Höhe/Tiefe:
1.70 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
10 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
62.5 mm
Mit Endstück:
false
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: led-streifen, LED-Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 104,23*
€ 118,24*
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 121,67*
€ 121,67*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 102,18*
€ 126,99*
10
€ 5,95*
ab € 129,02*
€ 143,36*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 116,99*
€ 144,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075278196
ab € 2,50*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401532
ab € 6,18*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278226
ab € 2,49*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401563
ab € 6,17*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278318
ab € 2,49*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278349
ab € 4,57*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,54*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,96*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.