Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR EXT DALI-P-2X15-26W 220-240 FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4002-4058075730656
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075730656
EAN/GTIN:
     4058075730656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED Treiber
LED-Konverter
Konstantstrom LED Treiber EXTERNAL für LED TUBE EXTERNAL T5/T8. Produkteigenschaften: Flexibilität durch einstellbare Ausgangsströme über Dip-Schalter. Qualitatives Dimmen von 1…100 %. SELV-Treiber mit Schutzkleinspannung. Lebensdauer: 100.000 h (bei Tc = 65 °C). ENEC geprüfte Sicherheit. Hohe Schaltfestigkeit. Produktvorteile: Multiwatt LED Treiber für den Betrieb von LED TUBE EXTERNAL T5 und T8. DALI-2.0 Schnittstelle für dimmbare und sensorgesteuerte Anwendungen. Geeignet für Notbeleuchtung. Push-DIM-Anwendung zur einfachen Steuerung. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I. Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50°C. Lineare Lichtlösungen für Büros, Bildungsstätten, Lagerbereiche und Einzelhandel. Industriebeleuchtung (z.B. Fertigungsanlagen, Logistikzentren, Lagerhäuser). Geschäfte, Supermärkte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
true
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
true
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
true
Ohne Dimmfunktion:
false
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
true
Geeignet für Konstantspannung:
false
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Länge:
360.00 mm
Breite:
31.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 24,04*
€ 34,18*
1
€ 5,95*
ab € 26,62*
€ 36,12*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 32,09*
€ 36,16*
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 36,75*
€ 36,75*
3 Tage
2
1
€ 5,55*
ab € 30,97*
€ 41,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.