Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113A 10 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 10 mm Stahlwille
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 10 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-100039
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     13 10
EAN/GTIN:
     4018754018758
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel Nr. 13

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• DIN 3113 A, ISO 7738 A

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Maulstärke:
4,8 mm
Ringstärke:
7 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
13 10
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 6,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,06*
€ 6,51*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 6,51*
1
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 6,56*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823510
ab € 0,68*
Ähnlich
Stahlwille
40085500
ab € 4,94*
Ähnlich
Stahlwille
40080606
ab € 4,49*
Ähnlich
Stahlwille
40080707
ab € 4,42*
Ähnlich
Stahlwille
40080808
ab € 4,32*
Ähnlich
Stahlwille
40080909
ab € 4,92*
Ähnlich
Stahlwille
40081111
ab € 5,38*
Ähnlich
Stahlwille
40081212
ab € 5,60*
Ähnlich
Stahlwille
40081313
ab € 6,08*
Ähnlich
Stahlwille
40081414
ab € 6,17*
Ähnlich
RS Pro
4953447
ab € 4,00*
Ähnlich
RS Pro
1923695
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.