| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-1012031 Herst.-Nr.: RIG316B120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Isolierhandschuhe aus Gummi mit einer anatomischen Passform für Schutz und Komfort über den ganzen Arbeitstag.Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Isolierhandschuhe für Elektromonteure sind aus Naturgummilatex gefertigt und für eine optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchverfahren beschichtet.
- Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung.
- Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken.
- Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen.
- Zertifiziert für die Erfüllung der A+Z+H-Eigenschaften (Kategorie R) gemäß EN 60903 und Festigkeit gegen Tieftemperaturen (Kategorie C).
- Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 26.500 V (DC≥39.750)
Anwendungsbereiche:- Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung
- Elektrounternehmen
- Herstellung und Wartung von Hybridmotoren
- Maintenance Repairs and Operations (MRO) in allen Industrien
- Reparatur- und Wartungsarbeiten im Nahverkehrsbereich
- Wartungs-, Reparatur- und Transmissionsarbeiten im Stromversorgungsbereich
- Reparatur von Telefonanlagen in der Nähe von Stromleitungen
Standards:- CE Number
- PPE category ELECTRICAL
- Category III
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 60903:2003
- EN388:2016
- EN 60903:2003
- ASTM D120
- REACH Compliant
Verpackungseinheit: - 1 Paar pro Beutel, 10 Paar pro Umkarton
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe der Beschichtung: | Schwarz | Länge: | 410 mm | Größe: | 12 | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen elektrische Spannung: | Ja | Produkttyp: | Elektrikerhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell gummihandschuhe gr.11, gummi handschuh, gummihandschuh gelb, Mechanikerhandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 40,82* | € 47,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 48,93* | € 65,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 63,43* | € 79,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 67,90* | € 88,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 84,68* | € 107,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|