Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-102022 Herst.-Nr.: 6912613891 EAN/GTIN: 4013349931504 |
| |
|
| | |
| Topfbürste für Akku-Maschinen, Siliciumcarbid Ausführung: Passend für alle handelsüblichen Akku-Einhand-Winkelschleifer. Gewinde M14 x 2,0. Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten. Bürsten für Akku-Maschinen In den vergangenen Jahren haben akkubetriebene Maschinen einen stetigen Anstieg hinsichtlich Laufzeiten und Leistung erlebt. Vor allen bei Tätigkeiten mit wechselnden Einsatzorten, wie z. B. im Baugewerbe oder bei Feuerwehren, sind die von Steckdosen unabhängigen Maschinen mittlerweile unverzichtbar. Warum spezielles Werkzeug? Wer unterwegs ist, braucht ein Werkzeug das viele Anwendungsfälle abdeckt und außerdem gilt: je schwerer das Werkzeug, desto schneller erschöpft der Akku. Um den mobilen Einsatz optimal zu gestalten braucht man neben einer leistungsfähigen Maschine also auch Werkzeug, welches ein geringes Gewicht und größmögliche Flexibilität in der Anwendung mitbringt. Ihre Vorteile: • Flexibler Einsatz • Vibrationsarm und laufruhig • Geringes Gewicht • Verlängerte Akku-Laufzeiten (bis zu 30 % und mehr möglich) • Dadurch weniger Ladezyklen Mit Siliciumcarbid durchsetzte Nylonfäden mit harten und scharfen Spitzen und sehr flexibler Arbeitsfläche. Trotz hoher Elastizität und Flexibilität ohne Bruchgefahr. Das Zusetzen der Besatzfläche mit Schleifrückständen wird vermieden, somit ergibt sich ein gleichbleibend hohes Schleifergebnis. Zudem sind die Schleifborsten beständig gegen schwache Säuren und Laugen. Zum Entzundern, Entgraten, Entrosten, Entfernen von Klebestellen sowie zum Vorbereiten und Putzen von Schweißnähten. Geeignet für alle Metalle, Hart- und Weichholz sowie Keramik. Weitere Informationen: | | Bürsten-Ø: | 60 mm | Körnung: | 46 | Gewinde: | M14 x 2,0 | max. Drehzahl: | 12500 min-1 | Markenname: | osborn | Herstellername: | Osborn GmbH | Herstellerartikelnummer: | 6912613891 | Ursprungsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,40* | € 10,91* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,77* | € 12,48* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,04* | € 12,92* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,90* | € 12,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,21* | € 14,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|