Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 110/ 50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 110/ 50mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 110/ 50mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 110/ 50mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 110/ 50mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 110/ 50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-102069
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784554268
EAN/GTIN:
     4317784554268
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, 4 Schneiden

Produkteigenschaften:
• SDS-plus-Aufnahmeschaft
• Ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign für hohen Schlagenergiedurchsatz
• Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft

Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Spirallänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
WGNr.:
W120
Weitere Suchbegriffe: 12721011
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
20
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 5,97*
Lager 4012
47
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 6,28*
4 Tage
40
1
€ 4,79*
ab € 4,40*
€ 6,43*
1 Tag
47
1
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 6,48*
4 Tage
47
1
€ 4,30*
ab € 4,44*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.