Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 110/ 50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 110/ 50mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 110/ 50mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 110/ 50mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 110/ 50mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 110/ 50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-102069
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784554268
EAN/GTIN:
     4317784554268
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, 4 Schneiden

Produkteigenschaften:
• SDS-plus-Aufnahmeschaft
• Ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign für hohen Schlagenergiedurchsatz
• Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft

Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Spirallänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
WGNr.:
W120
Weitere Suchbegriffe: 12721011
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
57
20
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,10*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,32*
€ 6,32*
1 Tag
57
1
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,32*
3 Tage
57
1
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 6,52*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 4,44*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 122,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.