Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-plus 4-Schneider 10x110/50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer SDS-plus 4-Schneider 10x110/50mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 4-Schneider 10x110/50mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 4-Schneider 10x110/50mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 4-Schneider 10x110/50mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 4-Schneider 10x110/50mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 4-Schneider 10x110/50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784554268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3012721011
EAN/GTIN:
     4317784554268
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 4 Schneiden. Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9621436
Gesamtlänge:
110 mm
Ø:
10,0 mm
Spirallänge:
50 mm
EDE_Wx:
3012721011
kata_Wx:
W9
kata_EWx:
EW2
kata_Wx_Nr:
3012721011
kata_EWx_Nr:
4012721011
Weitere Suchbegriffe: 4-Schneider, FORMAT, Bohrer, 1272, Steinbohrer, Zubehör, für, Kombihammer, SDS-plus-Bohrer, Bohrhammer, Schlagbohrhammer, Multihammer, SDS-plus-Hammerbohrer, SDS-plus, 3012721011, 12721011
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
20
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,10*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,32*
€ 6,32*
1 Tag
57
1
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,32*
3 Tage
57
1
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 6,52*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 4,44*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.