Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Dust Weste 3321, royalblau/schwarz, Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3321064 Gr.XXXL Dust Weste royalblau/schwarz
Planam Outdoor 3321064 Gr.XXXL Dust Weste royalblau/schwarz
Planam Outdoor 3321064 Gr.XXXL Dust Weste royalblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1048655
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3321064
EAN/GTIN:
     4030913061474
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
Damit Ihnen kühlere Temperaturen nichts anhaben können, überzeugt die modische Weste mit wetterfesten Materialien.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XXXL
Konfektionsgröße (USA):
XXXL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterwesten
Artikelbezeichnung:
Dust Weste
Farbe:
royalblau/schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong> <br />100 % Polyester <br />Oxford, PU-beschichtet</p><p><strong>Wattierung</strong> <br />100 % Polyester</p><p><strong>Futter</strong> <br />100 % Polyester</p><p><strong>Design</strong> <br />Reflexbiesen</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
winddicht
Produktmerkmal 1:
wasserabweisend
Produktmerkmal 2:
winddicht
Produktmerkmal 3:
Reflexbiesen im Brust- und Rückenbereich
Produktmerkmal 4:
2 Brusttaschen mit praktischen Unterteilungen
Produktmerkmal 5:
Handytasche
Produktmerkmal 6:
2 Seitentaschen mit schrägem Tascheneingriff
Produktmerkmal 7:
verdeckter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 8:
Taftfutter gesteppt
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,77 kg
Körpergröße:
192 cm
Brustumfang:
128 cm
Bundumfang:
126 cm
Schrittlänge:
85 cm
vordere Ärmellänge:
49.5 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,13*
€ 29,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,27*
€ 29,78*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,26*
€ 29,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,06*
€ 32,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,80*
€ 32,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3316044
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
3321044
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
3321048
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
3321052
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
3321056
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
3321060
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.