Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline Warnschutz Softshelljacke 5660, orange/schiefer, Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline Warnschutz 5660072 Gr.5XL Softshelljacke orange/schiefer
Planam Plaline Warnschutz 5660072 Gr.5XL Softshelljacke orange/schiefer
Planam Plaline Warnschutz 5660072 Gr.5XL Softshelljacke orange/schiefer
Artikel-Nr.:
     4012-1049664
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5660072
EAN/GTIN:
     4030913947341
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
Außen robust – innen weich: Die Softshelljacke sorgt mit dem weichen Fleece im Innenteil für ein warmes Körpergefühl. Das Material ist nach außen wasserabweisend- und winddicht. Außerdem bieten die Reflexbiesen zusätzlichen Schutz in der Dunkelheit.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
5XL
Konfektionsgröße (USA):
5XL
Geschlecht:
Unisex
Produkt-Typbezeichnung:
Softshelljacken
Artikelbezeichnung:
Softshelljacke
Farbe:
orange/schiefer
Material der Textilie:
<![CDATA[<div class="page"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><strong>Äußere Lage<br /></strong>100 % Polyester <br />Softshell   (ca. 320 g/m²) </p><p><strong>Innere Lage</strong><br />100 % Polyester<br />Fleece</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexgewebe silber</p></div></div></div></div>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, KFZ / Fahrzeugtechnik, Freizeit
Produktlinien:
Plaline Warnschutz, Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig, Ganzjährig, Ganzjährig
Produkteigenschaften:
winddicht, stretch
Produktmerkmal 1:
winddicht
Produktmerkmal 2:
2 Seitentaschen
Produktmerkmal 3:
1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
Produktmerkmal 4:
Reflexbiesen
Produktmerkmal 5:
verstellbare Ärmelbündchen
Produktmerkmal 6:
Frontreißverschluss hinterlegt
Produktmerkmal 7:
innen weiches Fleece
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.,
Bruttogewicht:
0,82 kg
Körpergröße:
200 cm
Brustumfang:
148 cm
Bundumfang:
154 cm
Schrittlänge:
89 cm
vordere Ärmellänge:
52 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,93*
€ 99,38*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,80*
€ 101,82*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,19*
€ 101,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,23*
€ 102,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 104,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5660084
ab € 77,64*
Ähnlich
Planam
5660044
ab € 39,29*
Ähnlich
Planam
5660048
ab € 39,26*
Ähnlich
Planam
5660052
ab € 39,20*
Ähnlich
Planam
5660056
ab € 39,17*
Ähnlich
Planam
5660060
ab € 39,12*
Ähnlich
Planam
5660064
ab € 43,10*
Ähnlich
Planam
5660068
ab € 43,09*
Ähnlich
Planam
5660076
ab € 77,66*
Ähnlich
Planam
5660080
ab € 77,70*
Ähnlich
Planam
5661044
ab € 39,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.