| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1492200 Herst.-Nr.: 5660072 EAN/GTIN: 4030913947341 |
| |
|
| | |
| Plaline Warnschutz Softshelljacke orange/schiefer 5XL. Windblocker mit Leuchtkraft. Außen robust – innen weich: Die Softshelljacke sorgt mit dem weichen Fleece im Innenteil für ein warmes Körpergefühl. Das Material ist nach außen wasserabweisend- und winddicht. Außerdem bieten die Reflexbiesen zusätzlichen Schutz in der Dunkelheit. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 107427 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL Weitere Informationen: | | Farbe: | orange/schiefer | Größe: | 5XL | für wen?: | Unisex | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester | Norm: | DIN EN 20471:2013 2 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, sicherheitsjacke orange, kälteschutzjacke, warnschutzjacke 5xl, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,48* | € 99,08* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,77* | € 101,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 81,25* | € 101,60* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,02* | € 104,45* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,63* | € 110,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|