Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Turbo Weste 3690, marine, Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: XXL - Größe: XXL
Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: XXL - Größe: XXL
Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: XXL - Größe: XXL
Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: XXL - Größe: XXL
Planam Arbeitsweste Turbo, marine, Größen: XS - 4XL, mit vielen Taschen Version: XXL - Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     4012-1049935
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3690060
EAN/GTIN:
     4030913948539
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
Mit der Weste bleibt Ihr Körper auch bei kalten Temperaturen warm. Die zehn Taschen in unterschiedlichen Größen bieten Platz für Werkzeuge, Stifte und andere Arbeitsutensilien.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XXL
Konfektionsgröße (USA):
XXL
Geschlecht:
Unisex
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterwesten
Artikelbezeichnung:
Turbo Weste
Farbe:
marine
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Obergewebe</strong> <br />80 % Polyester<br /> 20 % Baumwolle</p><p><strong>Wattierung</strong> <br />100 % Polyester</p><p><strong>Futter</strong> <br />100 % Polyester</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv
Produktmerkmal 1:
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte
Produktmerkmal 2:
2 seitliche Eingrifftaschen
Produktmerkmal 3:
2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 4:
1 Handytasche mit Patte auf der rechten Brust
Produktmerkmal 5:
2 Stiftfächer
Produktmerkmal 6:
1 Innentasche
Produktmerkmal 7:
Armabschluss mit Gummizug
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,72 kg
Körpergröße:
188 cm
Brustumfang:
120 cm
Bundumfang:
114 cm
Schrittlänge:
84 cm
vordere Ärmellänge:
49 cm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,40*
€ 22,57*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,89*
€ 22,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 23,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,89*
€ 23,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,61*
€ 23,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3690064
ab € 17,52*
Ähnlich
Planam
3690068
ab € 17,56*
Ähnlich
Planam
3690052
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
3690048
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3690044
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3690056
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
3690040
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3691040
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
3690072
ab € 31,03*
Ähnlich
Planam
3690076
ab € 31,14*
Ähnlich
Planam
3690080
ab € 31,15*
Ähnlich
Planam
3690084
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.