Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Reinigungstuch 40x32cm grün 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Reinigungstuch 40x32cm grün 3M
Microfaser-Reinigungstuch 40x32cm grün 3M
Artikel-Nr.:
     4012-106697
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100043533
EAN/GTIN:
     4001895901829
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Mikrofaser-Reinigungstuch Scotch-Brite™

Ausführung: Waschbar bis 95 °C, ohne Weichspüler.



Scotch-Brite™ Mikrofaser-Reinigungstuch
Zur Feucht- und Nassreinigung von Glasoberflächen. Der Einsatz ist mit und ohne Chemie möglich. Sehr hohe Schmutz- und Wasseraufnahme, hinterlässt eine fussel- und streifenfreie Oberfläche.

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
320 mm
Farbe:
grün
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100043533
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
20
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,11*
Lager 4012
68
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,27*
1 Tag
88
1
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 4,28*
4 Tage
83
1
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 4,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,88*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.