Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 165iS VDEPZ/S 1x 80mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 165iS VDEPZ/S 1x 80mm Wera
Schraubendreher 165iS VDEPZ/S 1x 80mm Wera
Artikel-Nr.:
     4012-107254
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5006465001
EAN/GTIN:
     4013288160263
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 165 iS

• Runde Klinge
• Hochlegierter Sonderstahl
• Nicromatt
• Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
• Schlankere Klinge durch intetegrierte Schutzisolation
• Kraftform-Plus-Griff
• 6-kant-Abrollschutz
• Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
• Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900
• Geeignet für Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schalter und Relais

Weitere Informationen:
Größe:
PZ/S 1
Klingenlänge:
80 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5006465001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
42
1
€ 6,90*
ab € 7,33*
€ 9,63*
2 Tage
42
10
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 9,81*
4 Tage
37
1
€ 4,79*
ab € 8,22*
€ 10,80*
2 Tage
55
1
€ 7,90*
ab € 8,24*
€ 10,85*
1
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006466001
ab € 9,91*
Ähnlich
RS Pro
1253088
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.