Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Stretchhose ACTIVIQ, Größe 58, anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Stretchhose ACTIVIQ, Größe 58, anthrazit/schwarz
Kübler Stretchhose ACTIVIQ, Größe 58, anthrazit/schwarz
Kübler Stretchhose ACTIVIQ, Größe 58, anthrazit/schwarz
Kübler Stretchhose ACTIVIQ, Größe 58, anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1079268
Herst.-Nr.:
     2850 5231-9799-58
EAN/GTIN:
     4053813430447
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Stretchhose KÜBLER ACTIVIQ

Ausführung:
• Kontrastelemente am Knie- und Gesäßbereich
• Mit Gürtelschlaufen
• Reflex-Elemente: ober- und unterhalb vom Knie
• Biese in Kniekehlennaht
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Zwei Seitentaschen
• Zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss
• Rechts: D-Ring in Bundnaht
• Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartponetasche und zusätzliche Meterstabtasche
• Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche
• Ergonomisch geformte, griffige Zipper
• Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich
• Elastischer Bundeinsatz
• Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband
• Schlitz mit Reißverschluss
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 180 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
anthrazit-schwarz
Herstellerartikelnummer:
28505231-9799-58
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, 1844262858, 44262858, Hose, Strechhose
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 57,54*
€ 72,70*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,54*
€ 72,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 75,20*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 75,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,85*
€ 82,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-58
ab € 48,47*
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-XL
ab € 43,04*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-58
ab € 39,35*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1250 5365-9799-XL
ab € 45,00*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-58
ab € 30,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.