Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER ACTIVIQ Stretch-Bundhose 2850 Fb. anthrazit/schwarz Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÜBLER ACTIVIQ Stretch-Bundhose 2850 Fb. anthrazit/schwarz Gr. 58
KÜBLER ACTIVIQ Stretch-Bundhose 2850 Fb. anthrazit/schwarz Gr. 58
KÜBLER ACTIVIQ Stretch-Bundhose 2850 Fb. anthrazit/schwarz Gr. 58
KÜBLER ACTIVIQ Stretch-Bundhose 2850 Fb. anthrazit/schwarz Gr. 58
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4053813430447
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2850 5231-9799-58
EAN/GTIN:
     4053813430447
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •DESIGN •Kontrast-Elemente: Knie- und Gesäßbereich •Gürtelschlaufen: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen •Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht •FUNKTION •Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit •2 Seitentaschen •2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss •Rechts: D-Ring in Bundnaht •Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Meterstabtasche •Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche •Ergonomisch geformte, griffige Zipper •Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich •Elastischer Bundeinsatz •Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband •Schlitz mit Reißverschluss •Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert •Stretch •Optimale Sichtbarkeit •OEKO-TEX® •SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Material: •50% Baumwolle, 50% Polyester •ca. 180 g/m² Pflegehinweis: •Normalwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •nicht heiß bügeln •Chem. Reinigen P •Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
58
Länge:
82
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 57,54*
€ 72,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,54*
€ 72,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 75,20*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 75,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,85*
€ 82,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-58
ab € 48,47*
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-XL
ab € 43,04*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-58
ab € 39,35*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1250 5365-9799-XL
ab € 45,00*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-58
ab € 30,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.