Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt 5 Stück S 644 D Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt 5 Stück S 644 D Bosch
Säbelsägeblatt 5 Stück S 644 D Bosch
Säbelsägeblatt 5 Stück S 644 D Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-111068
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650673
EAN/GTIN:
     3165140016025
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Säbelsägeblatt für hartes Holz, gerader und kurviger, feiner Schnitt

Produkteigenschaften:
• Passend für: alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme


Einsatzbereich: Konstruktionsholz, Holzwände, Span-, MDF-, Speerholz-, Kunststoffplatten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Zahnteilung:
4,3 mm
Inhalt:
5 Stück
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608650673
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt-Sortiment, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, säbelsägeblätter bosch holz, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set bosch, 2746, 27460010, BOSCH, Bosch, für, Holz, QR4026400, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Stück
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 9,33*
Lager 4012
82
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 9,55*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 10,18*
6 Tage
582
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,58*
€ 10,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,97*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814702
ab € 5,94*
Ähnlich
Bosch
2608656021
ab € 10,92*
Ähnlich
Bosch
2608654981
ab € 10,66*
Ähnlich
Bosch
2608656022
ab € 12,30*
Ähnlich
Bosch
2608654763
ab € 14,74*
Ähnlich
Bosch
2608650676
ab € 2,412*
Ähnlich
Bosch
2608654406
ab € 2,41*
Ähnlich
Bosch
2608656258
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.