Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1411 DF, Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 654 763 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 654 763 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 654 763 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 654 763 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140016285
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608654763
EAN/GTIN:
     3165140016285
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das S 1411 DF Heavy for Wood and Metal Säbelsägeblatt eignet sich für schnelle Kurvenschnitte in Holz und Metall. Es verfügt über eine große Zahnteilung (4,3 mm) und geschränkte Zähne für schnelle Ergebnisse. Die mittlere Wandstärke (1,25 mm) bietet die beste Balance zwischen Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität beim Schneiden. Das Bimetallblatt ist für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Es verfügt über eine lange Länge von 300 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 250 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
4.3 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<250
Holz-, Spanplatten [mm]:
<250
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm]:
<250
GFK/Epoxy [mm]:
<60
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
4.3
Zahnteilung [TPI]:
6
Gesamtlänge [mm]:
300
Gesamtlänge [Zoll]:
12
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
250
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<250 mm), GFK/Epoxy (<60 mm)
Progressiv:
nein
Typ:
S 1411 DF
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Kurvenschnitte in Holz mit Nägeln, Baustahl, NE-Metallen
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Kurvenschnitte
(Version) Key RTB:
Große Zahnteilung (4.3 mm) und geschränkten Zähne für schnelle Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Mittlere Wandstärke (1.25 mm) bietet beste Balance zwischen Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität beim Schneiden
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert
Spezifisches RTB3:
Lange Länge (300 mm) für eine Schnittleistung von 250 mm
Material:
Holz mit Nägeln | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1411 DF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<250 mm), GFK/Epoxy (<60 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,231 kg
Nettogewicht:
0,231 kg
Volumen:
0,133 dm3
Abmessung Länge:
365 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
213
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 15,78*
€ 20,63*
2 Tage
248
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,80*
€ 21,03*
5 Tage
359
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,19*
€ 21,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,51*
€ 21,94*
1 Tag
246
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,00*
€ 22,60*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 20,63*
€ 24,55
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 19,49*
€ 23,19
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,95*
€ 22,55
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 15,78*
€ 18,78
pro Karton
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 272
ab € 5,74*
Zubehör
Bosch
2608654834
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
2608656258
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.