Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmattenschneider 950 mm Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baustahlmattenschneider 950 mm Knipex
Baustahlmattenschneider 950 mm Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-113545
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 82 950
EAN/GTIN:
     4003773066798
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Baustahlmattenschneider KNIPEX

Ausführung: Schneiden aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Rohrschenkel lackiert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Zum Schneiden von Rundmaterial bis 48 HRC.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
950 mm
Schneid-Ø 19 HRC:
11 mm
Schneid-Ø 40 HRC:
9 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
6 mm
Schnittlänge:
44 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
71 82 950
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Gewindestangenschneider, manueller Baustahlschneider, elektronik-spitzzange knipex, elektronik spitzzange, 56780950, Baustahlmattenschneider, Handwerkzeug, Knipex, QR4028340, Schneidzange, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
27
€ 5,90*
ab € 87,43*
€ 100,24*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 87,42*
€ 100,25*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 89,23*
€ 102,62*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 88,78*
€ 104,29*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 91,80*
€ 105,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
71 89 950
ab € 56,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.