Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX 80 mm Gummi/Nylon Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer SIMPLEX 80 mm Gummi/Nylon Halder
Schonhammer SIMPLEX 80 mm Gummi/Nylon Halder
Artikel-Nr.:
     4012-114334
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3028080
EAN/GTIN:
     4030618300779
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer halder
Schonhammer mit Schlagköpfen aus Gummi und Nylon

Ausführung: Zweiteiliges Gegäause aus Stahlguss, mit Schlagköpfen und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube.

Hinweis: Diverse Ersatzschlagköpfe für die unterschiedlichen Anforderungen ab (Bestell-Nr. 6819).



Eine Seite mit schwarzem, mittelhartem Schlagkopf aus Gummi-Komposition, die andere Seite mit weißem, hartem Schlagkopf aus Nylon.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
80 mm
Gesamtlänge:
490 mm
Gesamtgewicht:
2890 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3028080
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer 80mm, 68161080, Gummi, Halder, Hammer, Hämmer, Nylon, QR5061230, Schlagköpfen, Schonhammer, Simplex
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
125
1
€ 4,79*
ab € 50,41*
€ 59,62*
Lager 4012
131
1
€ 6,90*
ab € 50,14*
€ 59,65*
1
€ 4,90*
ab € 49,83*
€ 60,76*
1 Tag
84
1
€ 7,90*
ab € 51,69*
€ 61,16*
7 Tage
131
1
Frei Haus
ab € 52,08*
€ 61,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.080
ab € 7,59*
Sonstiges
Erwin Halder
3208.080
ab € 16,98*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.080
ab € 5,49*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.