Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Nylon, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Nylon, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 80 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Nylon, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 80 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Nylon, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-197603
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3028.080
EAN/GTIN:
     4030618300779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer halder

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3028 mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Nylon deckt ein breites Anwendungsspektrum ab und ist daher in der metallverarbeitenden Industrie weit verbreitet.
Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.
Der Nylon-Einsatz (Serie 3208) bietet herausragende Schlageigenschaften und garantiert eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Er besteht aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittert selbst bei Minustemperaturen nicht. Zudem ist er öl- und fettbeständig.
Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.
Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Nylon (weiß, hart, sehr verschleißfest, kein Absplittern auch bei Minustemperaturen, öl- und fettbeständig)..
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Anwendungsgebiete
Montage scharfkantiger Werkstücke, Gehäusemontage, Anlagenbau, Hallenbau, Stahlbau, Messebau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten
Werkstoff
Schlageinsatz 1

  • Gummikomposition, schwarz
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm

Schlageinsatz 2

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • öl- und fettbeständig

Gehäuse

  • Temperguss

Stiel

  • Holz
Weitere Informationen:
Kopfform:
rund
Gehäuse auswechselbar:
Ja
rückschlagfrei:
Nein
Kopfmaterial:
Gummikomposition/Nylon
Länge:
490
Stielveredelung:
lackiert
Gewicht:
2890
Stielmaterial:
Holz
SB-Verpackt:
Nein
Härte Seite 1:
mittelhart/hart
Schlagkopfmaterial Seite 1:
Gummi-Komposition/Nylon
Gehäuseausführung:
rund
Einsätze auswechselbar:
Ja
Rückschlagsfrei:
Nein
Gehäusematerial:
Stahlguss
Kopffarbe:
schwarz/weiß
Kopf-Ø:
80 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfhärte:
mittelhart/hart
Hersteller:
Halder
Kopf auswechselbar:
Ja
Gesamtlänge:
490 mm
Kopflänge:
175 mm
Kopfdurchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer 80mm, Schonhammer SIMPLEX 80mm Gummi/Nylon Halder
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
154
1
€ 6,90*
ab € 50,24*
€ 59,54*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 50,49*
€ 59,56*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 49,53*
€ 60,59*
2 Tage
84
1
€ 7,90*
ab € 51,58*
€ 60,99*
8 Tage
57
1
Frei Haus
ab € 51,90*
€ 61,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.080
ab € 7,61*
Sonstiges
Erwin Halder
3208.080
ab € 17,07*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.080
ab € 5,50*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.