Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Abzieher dreiarmig 120 mm Kukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Abzieher dreiarmig 120 mm Kukko
Kombi-Abzieher dreiarmig 120 mm Kukko
Artikel-Nr.:
     4012-114391
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     30-10-SP
EAN/GTIN:
     4021176463839
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Universal-Abzieher, zwei- und dreiarmig aus Spezialstahl

Ausführung: Aus Spezialstahl. Schlanke, auch unter Vollbelastung parallel bleibende S-Abzughaken, stufenlos auf der Traverse verschiebbar. Traverse mit Sechskantprofil zum Gegenhalten mit einem Schraubenschlüssel. Spindelkopf mit Bund, um ein Abrutschen des Schlüssels zu verhindern.
Gleichmäßigere Lastverteilung, dadurch besonders sicherer Halt.

Anwendung: Durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Ideal in engen Zwischenräumen, zum Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörpern in mehreren Spanntiefen. Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet.

Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben.
Weitere Informationen:
Modell:
30-10-SP
Spannweite:
120 mm
Spanntiefe:
100/200/250/350 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
30-10-SP
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, abziehersatz kukko, abzieher, 68950010, Abzieher,, dreiarmig, Handwerkzeuge, Kukko, Universal-Abzieher,, zwei-
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 291,20*
€ 330,04*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 290,24*
€ 330,27*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 287,32*
€ 330,75*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,97*
€ 341,51*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 300,00*
€ 342,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,27*
€ 393,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,60*
€ 363,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,24*
€ 345,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.