| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4021176463839 Herst.-Nr.: 3068950010 EAN/GTIN: 4021176463839 |
| |
|
| | |
| Universal-Abzieher Modell 30-10-SP, dreiarmig aus Spezialstahl Ausführung: Aus Spezialstahl. Schlanke, auch unter Vollbelastung parallel bleibende S-Abzughaken, stufenlos auf der Traverse verschiebbar. Traverse mit Sechskantprofil zum Gegenhalten mit einem Schraubenschlüssel. Spindelkopf mit Bund, um ein Abrutschen des Schlüssels zu verhindern. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Anwendung: Durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Ideal in engen Zwischenräumen, zum Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörpern in mehreren Spanntiefen. Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet. Dreiarmig, gleichmäßigere Lastverteilung, dadurch besonders sicherer Halt. Gleichmäßigere Lastverteilung, dadurch besonders sicherer Halt. Anwendung: Durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Ideal in engen Zwischenräumen, zum Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörpern in mehreren Spanntiefen. Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet. Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben. Weitere Informationen: | | Spannweite: | 130 mm | 120 mm | Spanntiefe: | 100/200/250 mm | Ausführung: | Dreiarmig | Modell: | 30-10-SP | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3068950010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, abziehersatz kukko, abzieher, Kukko, zwei-, dreiarmig, und, Handwerkzeuge, Kombi-Abzieher, 3068950010, 68950010 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,14* | € 330,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 292,29* | € 330,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 287,82* | € 330,52* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,24* | € 341,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 300,49* | € 341,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|