Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluportalkran 1/4-36 Tragf. 1000 kg, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluportalkran 1/4-36 Tragf. 1000 kg, klappbar
Aluportalkran 1/4-36 Tragf. 1000 kg, klappbar
Aluportalkran 1/4-36 Tragf. 1000 kg, klappbar
Aluportalkran 1/4-36 Tragf. 1000 kg, klappbar
Aluportalkran 1/4-36 Tragf. 1000 kg, klappbar
Artikel-Nr.:
     4012-1144787
Hersteller:
     Schilling Verlag
Herst.-Nr.:
     1331040-10
EAN/GTIN:
     4332163814443
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran traglast 1000kg
portalkran
Aluminium-Portalkran, stationär und klappbar, Alu-Einzelträger

• Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar
• Bedienungsfreundlich und flexibel
• Kompakte Maße für den leichten Transport, klappbar
• Montage mit praktischer Steckverbindung, ohne Schrauben
• Sicherer Stand auch bei Unebenheiten durch flexible Anpassung der 4 Verstellfüße, Verstellfuß: 400 mm
• Geteilte Einzelträger, 1 t: bis 8000 mm, 1,5 t: bis 6000 mm

Lieferung: Seitengestelle, Aluminiumträger, feststellbare Laufkatze, integrierter Horizontalversteller.

Weitere Informationen:
Ausführung:
hoch
Tragfähigkeit:
1000 kg
Trägerlänge:
4000 mm
Trägerteilung:
3/3 m
Seitengestellbreite:
2238 mm
Gewicht:
193 kg
Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze:
2310–4010 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.234,47*
€ 4.537,29*
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.353,85*
€ 4.559,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.840,73*
€ 5.242,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.119,85*
€ 5.352,09*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.559,87*
€ 5.426,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.528,15*
€ 5.388,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.405,98*
€ 5.243,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.353,85*
€ 5.181,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.