Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluportalkran 1/4-36 Tragf. 1000 kg, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluportalkran 1/4-36 Tragf. 1000 kg, klappbar
Aluportalkran 1/4-36 Tragf. 1000 kg, klappbar
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163814443
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     J00429-A
EAN/GTIN:
     4332163814443
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran traglast 1000kg
portalkran
Aluminium-Portalkrane, fahrbar + klappbar

• Geringes Eigengewicht
Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar.
• Mobil und platzsparend
Fahrbares Gestell, kompakte Maße für den leichten Transport, klappbar.
• Einfache Montage
Mit praktischer Steckverbindung, ohne Schrauben.
Kurze Aufbauzeit.
• Hohe Standfestigkeit
Sicherer Stand auch bei Unebenheiten durch flexible Anpassung mittels 4 Verstellfüßen.
Lieferumfang
Seitengestelle, Aluminiumträger, feststellbares Rollfahrwerk, Prüfbuch, Dokumentation, jedoch ohne Hebezeug.

Andere Trägerlängen (bis 8 m) auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Maß a:
4100 mm
Maß e:
1300 mm
Maß h:
1963 mm
Gewicht ca.:
166 kg
Tragfähigkeit:
1000 kg
Ausführung der Seitengestelle:
Stationär, klappbar
Maß L:
4000 mm
Maß b min.-max.:
2325–4025 mm
Maß c min.-max.:
2700–4400 mm
Maß d min.-max.:
2405–4105 mm
Maß f:
400 mm
Maß g:
2238 mm
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830614858
Weitere Suchbegriffe: Alu-Portalkrane, Bockkrane, Krane, Portalkrane
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.234,47*
€ 4.537,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.353,85*
€ 4.559,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.840,73*
€ 5.242,75*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.119,85*
€ 5.352,09*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.352,09*
€ 6.368,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.317,12*
€ 6.327,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.186,31*
€ 6.171,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.135,76*
€ 6.111,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.119,85*
€ 6.092,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.