Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkz.-koffer CLASSIC Ro.575x220x425mm Parat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkz.-koffer CLASSIC Ro.575x220x425mm Parat
Werkz.-koffer CLASSIC Ro.575x220x425mm Parat
Artikel-Nr.:
     4012-114721
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     489600171
EAN/GTIN:
     4006793482913
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Werkzeugkoffer CLASSIC

• Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff
• Verschleißfest
• Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
• Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
• Stabiler 4-fach Teleskop-Auszug
• Extrabreite, gummierte Rollen
• Dokumentenfach im Deckel
• Kofferdeckel-Arretierung
• Rasterscharniere
• Ergonomischer Tragegriff
• Doppel-Aluminiumrahmen
• Integrierte Bodengleiter
• Verschließbar durch 2 Kippzylinder schlö sser
• Werkzeugt afel mit 31 E insteckfächern
• Wer kzeu gtafel m it 1 2 Einsteckfächern
• Ab deck plat te mit 19 Ei nsteckfäch ern und K lemmfach

Weitere Informationen:
Maße innen L x B x H:
575 x 220 x 425 mm
Volumen:
54 l
Gewicht ca.:
9,4 kg
Markenname:
PARAT
Herstellername:
PARAT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
489600171
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 271,39*
€ 301,68*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 272,75*
€ 303,58*
25 Tage
1
Frei Haus
ab € 273,83*
€ 304,80*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 273,56*
€ 305,01*
Lager 4012
11
Frei Haus
ab € 292,92*
€ 324,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,51*
€ 386,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,81*
€ 381,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,04*
€ 365,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,92*
€ 348,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 6,13*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,47*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,95*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 23,65*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.