Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Schlitzplatte RAL 5010,1486x457mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Schlitzplatte RAL 5010,1486x457mm
PL-Schlitzplatte RAL 5010,1486x457mm
Artikel-Nr.:
     4012-115202
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025140.11
EAN/GTIN:
     4025002829684
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
schlitzplatte
";Schlitzplatte RAL 5010 enzianblau

• Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: nur für horizontale Montage geeignet)
• Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
• Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite "
Weitere Informationen:
Breite:
1486 mm
Höhe:
457 mm
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Herstellerartikelnummer:
14025140.11
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 30903104, enzianblau, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Platte, Platten, Schlitzplatten, Schlitzplattensystem, Schlitztafel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 108,66*
€ 129,71*
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 108,75*
€ 129,74*
€ 75,00*
ab € 109,49*
€ 130,46*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 109,23*
€ 130,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 106,39*
€ 132,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.