Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-DVE4025002829684 Herst.-Nr.: DVE4025002829684 EAN/GTIN: 4025002829684 |
| |
|
| | |
| Schlitzplatte RAL 5010 enzianblau - Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: nur für horizontale Montage geeignet) - Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung - Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite- Farbe RAL 5010 enzianblau - Breite 1486 mm - Höhe 457 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 5010 enzianblau | Breite: | 1486 mm | Höhe: | 457 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatte, Lochplatten-Zubehör, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Lochwandzubehör, PL-Schlitzplatte, Platte, Platten, Schlitzplatten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 108,66* | € 129,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,75* | € 129,74* | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 109,49* | € 130,46* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 18,50* | ab € 109,23* | € 130,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 106,39* | € 132,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|