Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Schlitzplatte RAL 5010,1486x457mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Schlitzplatte RAL 5010,1486x457mm
PL-Schlitzplatte RAL 5010,1486x457mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115202
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025140.11
EAN/GTIN:
     4025002829684
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
bott schlitzplatte
schlitzplatte
";Schlitzplatte RAL 5010 enzianblau

• Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: nur für horizontale Montage geeignet)
• Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
• Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite "
Weitere Informationen:
Breite:
1486 mm
Höhe:
457 mm
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Herstellerartikelnummer:
14025140.11
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: schlitzplatte ral 5010, 30903104, enzianblau, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Platte, Platten, Schlitzplatten, Schlitzplattensystem, Schlitztafel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 106,35*
€ 127,76*
€ 75,00*
ab € 105,86*
€ 127,78*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 109,00*
€ 130,51*
16 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 109,20*
€ 131,32*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 106,96*
€ 133,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.