Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk X8 lenkbar Tragkraft 8 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk X8 lenkbar Tragkraft 8 t
Fahrwerk X8 lenkbar Tragkraft 8 t
Artikel-Nr.:
     4012-115360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30201229
EAN/GTIN:
     4332163821335
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
schwerlast roller
Schwerlast-Transportsystem, Typ X

• Zum sicheren Transport von z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten
• Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten sind auch höhere Tragfähigkeiten möglich
• Transport von hohen Lasten durch eine stabile 3-Punkt-Auflage
• Fahrwerke: praktisch wartungsfrei
• Sehr niedriger Rollwiderstand auch bei größter Belastung
• Doppelrollen: für sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien
• Lackierung: RAL 3020 verkehrsrot

Hinweis: Universelle Transportsysteme für Lasten bis zu einem Gewicht von 32 Tonnen.

Weitere Informationen:
Typ:
X8
Tragkraft:
8 t
Gewicht ca.:
41 kg
Anzahl Rollen:
8
Material Rollen:
Polyurethan
Auflagefläche:
160 mm
Länge Zugstange:
1100 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
560 mm
Höhe:
110 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Weitere Suchbegriffe: 30201229, 7830201229, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Schwerlast-Transportroller, Schwerlast-Transportsystem, Schwerlast-Transportsysteme, Transport-Fahrwerke, Transportfahrwerk, Transportroller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
Frei Haus
ab € 438,35*
€ 495,98*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 407,38*
€ 495,99*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 454,80*
€ 515,00*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 473,41*
€ 531,66*
€ 75,00*
ab € 492,97*
€ 551,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,98*
€ 590,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,10*
€ 583,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,54*
€ 556,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,14*
€ 545,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,35*
€ 521,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163821366
ab € 339,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.