Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Flaschenrüttler DR100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Flaschenrüttler DR100
Druckluft-Flaschenrüttler DR100
Artikel-Nr.:
     4012-1162200
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63236
EAN/GTIN:
     9004853632365
Suchbegriffe:
Flaschenrüttler
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
  • Keine Schmierung nötig
  • Sehr einfach zu bedienende Rüttler
  • Spezial-Schlauch für Sicherheit und mit langer Lebensdauer
  • Schlauchlänge ist Standardmäßig mit 2m, kann jedoch beliebig verlängert werden (Lieferzeit beachten)
  • Lagerung: Damit sich das Kondenswasser nicht in der Rüttelflasche sammelt immer hängend lagern
Weitere Informationen:
Druckluft-Flaschenrüttler:
Unsere Druckluft-Flaschenrüttler haben eine sehr hohe Ausfallsicherheit. Durch eine sichere Bedienung wird mit diesem Rüttler eine sehr hohe Verdichtung erzielt. Durch den Schnellverschluss wird der Arbeitsvorgang<br/>einfach gestartet/gestoppt.
Flaschen-Ø:
100 MMT
Schlauchlänge:
2 MTR
Kopflänge:
395 MMT
Luftbedarf:
1700 l/min
Arbeitdruck:
6 BAR
Frequenz:
15000 HTZ
Lautstärke:
98 dB(A)
Gewicht:
18.4 KGM
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,59*
€ 689,07*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,55*
€ 689,07*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,07*
€ 819,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,47*
€ 816,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,09*
€ 777,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,36*
€ 747,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,59*
€ 700,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.