Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Flaschenrüttler DR100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Flaschenrüttler DR100
Druckluft-Flaschenrüttler DR100
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1162200
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63236
EAN/GTIN:
     9004853632365
Suchbegriffe:
Flaschenrüttler
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
  • Keine Schmierung nötig
  • Sehr einfach zu bedienende Rüttler
  • Spezial-Schlauch für Sicherheit und mit langer Lebensdauer
  • Schlauchlänge ist Standardmäßig mit 2m, kann jedoch beliebig verlängert werden (Lieferzeit beachten)
  • Lagerung: Damit sich das Kondenswasser nicht in der Rüttelflasche sammelt immer hängend lagern
Weitere Informationen:
Druckluft-Flaschenrüttler:
Unsere Druckluft-Flaschenrüttler haben eine sehr hohe Ausfallsicherheit. Durch eine sichere Bedienung wird mit diesem Rüttler eine sehr hohe Verdichtung erzielt. Durch den Schnellverschluss wird der Arbeitsvorgang<br/>einfach gestartet/gestoppt.
Flaschen-Ø:
100 MMT
Schlauchlänge:
2 MTR
Kopflänge:
395 MMT
Luftbedarf:
1700 l/min
Arbeitdruck:
6 BAR
Frequenz:
15000 HTZ
Lautstärke:
98 dB(A)
Gewicht:
18.4 KGM
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,59*
€ 689,07*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,55*
€ 689,07*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,07*
€ 819,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,32*
€ 798,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,79*
€ 750,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 624,48*
€ 743,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,31*
€ 716,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 596,29*
€ 709,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,55*
€ 671,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.