Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,blau, Kunst.felgeLS410.B61.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle,blau, Kunst.felgeLS410.B61.125
Bockrolle,blau, Kunst.felgeLS410.B61.125
Artikel-Nr.:
     4012-116388
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS410.B61.125
EAN/GTIN:
     4021885083328
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125mm tpe
Transportgeräterolle, Bockrolle

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Elastik, Reifen blau
Radkörper: Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz
Lager: Rollenlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
LS410.B61.125
a:
125 mm
c:
45 mm
e:
155 mm
g:
115 x 85 mm
f:
140 kg
Herstellerartikelnummer:
LS410.B61.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, 30231134, Bockrollen, Lenkrollen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 11,20*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 9,26*
€ 11,78*
6 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 9,69*
€ 12,76*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 13,76*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 11,83*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.101
ab € 5,06*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.160
ab € 15,62*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.200
ab € 18,61*
Ähnlich
BS Rollen
LSS410.B61.125
ab € 15,34*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.201
ab € 30,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.