Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Winterjacke CLIMASCOT, verkehrsrot/schwarz, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Winterjacke CLIMASCOT, verkehrsrot/schwarz, Größe 4XL
Mascot Winterjacke CLIMASCOT, verkehrsrot/schwarz, Größe 4XL
Artikel-Nr.:
     4012-1176639
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18335-231-20209_4XL
EAN/GTIN:
     5711074709175
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterjacke 18335-231

Ausführung:
• Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
• Nähte sind verklebt
• Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
• Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
• Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
• Innentasche, Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss
• ID-Kartenhalter ist abnehmbar
• Gummizug in der Unterkante
• Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
• Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
• Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos
Material: 100% Polyester, 210 g/m²
Zulasung/Norm: EN 342 - Klasse 3/WP, EN 343 - Klasse 3/1

Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
verkehrsrot-schwarz
Herstellerartikelnummer:
18335-231-20209/4XL
Herstellername:
Mascot International GmbH
Markenname:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, 1845060409, 45060409, Arbeitsjacke, Jacke, Kälteschutz, Wetterschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,00*
€ 168,34*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 136,33*
€ 171,87*
Lager 4012
10
€ 4,90*
ab € 141,38*
€ 171,87*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,60*
€ 177,53*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,45*
€ 206,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.