| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074709175 Herst.-Nr.: 18335-231-20209-4XL EAN/GTIN: 5711074709175 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht •Nähte sind verklebt •Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation •Kapuze ist abnehmbar, gefüttert undmit verstellbaren Elastikschnüren versehen •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Innentasche mit Reißverschluss •ID-Kartenhalter ist abnehmbar •Brusttasche mit Reißverschluss •Vordertaschen mit Reißverschluss •Gummizug in der Unterkante, regulierbar •Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung •Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken •Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei •Mit Druck und Reflexen •Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,258 clo) und EN 343 - Kl. 3/1 Material: •210 g/m² •100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Farbe: | verkehrsrot/schwarz | Material: | 100% Polyester, 210 g/m² | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1,56 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,00* | € 168,34* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,33* | € 171,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 141,38* | € 171,87* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,60* | € 177,53* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,45* | € 206,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|