Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Winterjacke CLIMASCOT, verkehrsrot/schwarz, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Winterjacke CLIMASCOT, verkehrsrot/schwarz, Größe 4XL
Mascot Winterjacke CLIMASCOT, verkehrsrot/schwarz, Größe 4XL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1176639
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18335-231-20209_4XL
EAN/GTIN:
     5711074709175
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterjacke 18335-231

Ausführung:
• Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
• Nähte sind verklebt
• Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
• Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
• Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
• Innentasche, Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss
• ID-Kartenhalter ist abnehmbar
• Gummizug in der Unterkante
• Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
• Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
• Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos
Material: 100% Polyester, 210 g/m²
Zulasung/Norm: EN 342 - Klasse 3/WP, EN 343 - Klasse 3/1

Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
verkehrsrot-schwarz
Herstellerartikelnummer:
18335-231-20209/4XL
Herstellername:
Mascot International GmbH
Markenname:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, 1845060409, 45060409, Arbeitsjacke, Jacke, Kälteschutz, Wetterschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,15*
€ 166,84*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 135,45*
€ 170,35*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 141,96*
€ 170,35*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,76*
€ 175,90*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,26*
€ 205,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.