Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1188476 Herst.-Nr.: 5020231001 EAN/GTIN: 4013288214195 |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüssel-Satz Joker Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung. Ringseite um 15° abgewinkelt. Die Maulstellung von 7,5° in Verbindung mit dem speziellen Doppel-Sechskant-Profil erlauben Rückstellwinkel von 15°, wenn der Schlüssel zwischen den einzelnen Schraubzügen gewendet wird. LIeferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen. Anwendung: Speziell für den Einsatz unter stark beengten Arbeitsbedingungen. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 11-teilig | Inhalt: | 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm | Markenname: | Wera | Herstellername: | Wera Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 5020231001 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, maulringschlüssel wera 8 mm, gabelringschlüssel (zoll), ratschen-ringmaulschlüssel-satz wera |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 75,91* | € 87,10* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 82,50* | € 96,07* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,79* | € 97,55* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 88,25* | € 100,44* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 85,97* | € 100,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|