Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6405 HSK-A100/10mm/131(LA160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6405 HSK-A100/10mm/131(LA160)
FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6405 HSK-A100/10mm/131(LA160)
Artikel-Nr.:
     4012-1189680
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     6405.10160
EAN/GTIN:
     4037753657751
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
dehnspannfutter din 69893
Schrumpf-Aufnahme, Hohlschaftkegel (HSK-A 100) nach DIN ISO 69893-1. Produktmerkmale und Vorteile: Die hohe Rundlaufgenauigkeit (<= 3µm) garantiert reproduzierbare Standzeiten und Oberflächengüten. Mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr und Wuchtgewinden. Verstellweg ± 5 mm.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräser Aufnahmen und Zubehör
Abmessung:
HSK-A100 / Ø10 x 160
Produktlinie:
FRANKEN
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftgröße:
HSK100
Schaftform:
A
Schaftnorm:
DIN 69893-1
Adapterlänge lₐ:
160.0
Kategorie:
Schrumpfen
Ausführung:
Aufnahme
Spannsysteme:
shrink
Rundlaufgenauigkeit:
<=0,003
Verstellweg:
±5
Wuchtgüte:
G2,5 (25000)
Spanndurchmesser ØD₁:
10 mm
Durchmesser ØD₃:
24.0
Außendurchmesser ØD:
32.0
Nutzlänge L₃:
131.0
Auskraglänge L₁:
160.0
Winkel α:
4.5
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,99*
€ 457,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,74*
€ 457,75*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 435,49*
€ 536,19*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,74*
€ 544,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,45*
€ 538,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,55*
€ 493,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,47*
€ 474,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,99*
€ 455,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.