Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6405 HSK-A100/10mm/131(LA160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6405 HSK-A100/10mm/131(LA160)
FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6405 HSK-A100/10mm/131(LA160)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1189680
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     6405.10160
EAN/GTIN:
     4037753657751
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
dehnspannfutter din 69893
Schrumpf-Aufnahme, Hohlschaftkegel (HSK-A 100) nach DIN ISO 69893-1. Produktmerkmale und Vorteile: Die hohe Rundlaufgenauigkeit (<= 3µm) garantiert reproduzierbare Standzeiten und Oberflächengüten. Mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr und Wuchtgewinden. Verstellweg ± 5 mm.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräser Aufnahmen und Zubehör
Abmessung:
HSK-A100 / Ø10 x 160
Produktlinie:
FRANKEN
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftgröße:
HSK100
Schaftform:
A
Schaftnorm:
DIN 69893-1
Adapterlänge lₐ:
160.0
Kategorie:
Schrumpfen
Ausführung:
Aufnahme
Spannsysteme:
shrink
Rundlaufgenauigkeit:
<=0,003
Verstellweg:
±5
Wuchtgüte:
G2,5 (25000)
Spanndurchmesser ØD₁:
10 mm
Durchmesser ØD₃:
24.0
Außendurchmesser ØD:
32.0
Nutzlänge L₃:
131.0
Auskraglänge L₁:
160.0
Winkel α:
4.5
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,99*
€ 457,74*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,74*
€ 457,75*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 435,49*
€ 536,19*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,75*
€ 544,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,42*
€ 525,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,01*
€ 520,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 435,91*
€ 518,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,93*
€ 475,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,55*
€ 463,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,74*
€ 445,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.