Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN69893-1 Spann-D.10mm Auskrag-L.160mm HSK-A100 Feingewuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN69893-1 Spann-D.10mm Auskrag-L.160mm HSK-A100 Feingewuchtet
Schrumpffutter DIN69893-1 Spann-D.10mm Auskrag-L.160mm HSK-A100 Feingewuchtet
Artikel-Nr.:
     9587-F_6405.10160
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     640510160
EAN/GTIN:
     4037753657751
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
schrumpffutter din 69893
Schrumpffutter DIN69893-1 Spann-D.10mm Auskrag-L.1 60mm HSK-A100 Verstellweg ±5mm
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Auskraglänge:
95 mm
Spann-Ø:
14 mm
0:
0
Weitere Suchbegriffe: DIN69893-1, F_6405, 4037753657751, 6405.10160, Schrumpfaufnahme, Schrumpffutter, Schrumpfspannfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,99*
€ 457,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,74*
€ 457,75*
Lager 9587
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 435,49*
€ 536,19*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,19*
€ 638,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,94*
€ 605,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 500,68*
€ 595,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,33*
€ 550,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 458,54*
€ 545,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,38*
€ 533,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,49*
€ 518,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.